Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 1250 mm
Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 1250 mm
Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 1250 mm
Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 1250 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561501350
Herst.-Nr.:
     SPA/12501600
EAN/GTIN:
     4045786076784
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen din 7753 spa
Schmalkeilriemen Profil SPA Technische Daten: Norm: nach DIN 7753/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 12,7 mm Höhe h: ähnlich 10 mm Gewicht: ähnlich 0,123 kg/m
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld ISO:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: din 7753, Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Schmalkeilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 1561501350, 61501350
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 15,32*
€ 23,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,04*
€ 24,22*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,90*
€ 25,41*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 18,21*
€ 26,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 19,22*
€ 27,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.