Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 1950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 1950 mm
Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 1950 mm
Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 1950 mm
Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 1950 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561501547
Herst.-Nr.:
     SPA/19501600
EAN/GTIN:
     4045786512435
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
spa 1250 din7753
Schmalkeilriemen Profil SPA Technische Daten: Norm: nach DIN 7753/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 12,7 mm Höhe h: ähnlich 10 mm Gewicht: ähnlich 0,123 kg/m
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld ISO:
1950 mm
Weitere Suchbegriffe: din 7753, 1561501547, 61501547
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.