Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 3032 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 3032 mm
Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 3032 mm
Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 3032 mm
Schmalkeilriemen SPA Richtlänge: 3032 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561501740
Herst.-Nr.:
     SPA/30321600
EAN/GTIN:
     4045786078238
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen din 7753 spa
Schmalkeilriemen Profil SPA Technische Daten: Norm: nach DIN 7753/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 12,7 mm Höhe h: ähnlich 10 mm Gewicht: ähnlich 0,123 kg/m
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld ISO:
3032 mm
Weitere Suchbegriffe: din 7753, Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Schmalkeilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 1561501740, 61501740
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,74*
€ 52,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,14*
€ 53,97*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,09*
€ 56,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,09*
€ 58,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,97*
€ 58,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.