| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561507478 Herst.-Nr.: XPA/128216XP EAN/GTIN: 4045786258999 |
| |
|
| | |
| Schmalkeilriemen Profil XPA Technische Daten: Norm: nach DIN 7753/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 12,7 mm Höhe h: ähnlich 10 mm Gewicht: ähnlich 0,105 kg/m Weitere Informationen: | | Richtlänge Ld ISO: | 1282 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 7753, Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Schmalkeilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 1561507478, 61507478 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,19* | € 26,18* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,89* | € 26,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,31* | € 27,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,54* | € 29,47* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,72* | € 30,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|