Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen XPA 1500Strongbelt Maximum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen XPA 1500Strongbelt Maximum
Schmalkeilriemen XPA 1500Strongbelt Maximum
Schmalkeilriemen XPA 1500Strongbelt Maximum
Schmalkeilriemen XPA 1500Strongbelt Maximum
Artikel-Nr.:
     214I-1561507489
Herst.-Nr.:
     XPA/150016XP
EAN/GTIN:
     4045786259101
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753
Schmalkeilriemen Profil XPA Technische Daten: Norm: nach DIN 7753/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 12,7 mm Höhe h: ähnlich 10 mm Gewicht: ähnlich 0,105 kg/m
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld ISO:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Schmalkeilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 1561507489, 61507489
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,73*
€ 29,94*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,78*
€ 30,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,10*
€ 30,80*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,95*
€ 36,16*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.