Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen Profil Z/10 Il.: 1000 mm,Rl.: 1022 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen Profil Z/10 Il.: 1000 mm,Rl.: 1022 mm
Keilriemen Profil Z/10 Il.: 1000 mm,Rl.: 1022 mm
Keilriemen Profil Z/10 Il.: 1000 mm,Rl.: 1022 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561510395
Herst.-Nr.:
     10/10001600
EAN/GTIN:
     4045786031905
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Keilriemen Profil Z/10 Technische Daten: Norm: nach DIN 2215/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 10 mm Höhe h: ähnlich 6 mm Gewicht: ähnlich 0,064 kg/m
Weitere Informationen:
Innenlänge Li:
1000 mm
Richtlänge Ld ISO:
1022 mm
Riemen-Nr.:
Z 39
Weitere Suchbegriffe: Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 1561510395, 61510395
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,12*
€ 13,11*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,99*
€ 13,80*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 14,29*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,47*
€ 15,03*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,69*
€ 15,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.