Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen Profil A/13 Il.: 1143 mm,Rl.: 1173 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen Profil A/13 Il.: 1143 mm,Rl.: 1173 mm
Keilriemen Profil A/13 Il.: 1143 mm,Rl.: 1173 mm
Keilriemen Profil A/13 Il.: 1143 mm,Rl.: 1173 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561512430
Herst.-Nr.:
     13/11431600
EAN/GTIN:
     4045786032902
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215 a/13
Keilriemen Profil A/13 Technische Daten: Norm: nach DIN 2215/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 13 mm Höhe h: ähnlich 8 mm Gewicht: ähnlich 0,109 kg/m
Weitere Informationen:
Ausführung:
* nicht in Ausführung L (L = Satzkonstant)
Innenlänge Li:
1143 mm
Richtlänge Ld ISO:
1173 mm
Riemen-Nr.:
A 45
Weitere Suchbegriffe: din 2215, din2215 13x1300, Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 1561512430, 61512430
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,29*
€ 16,09*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,35*
€ 16,69*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,12*
€ 16,98*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,06*
€ 18,56*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 13,16*
€ 19,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.