Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen Profil B/17 Il.: 1950 mm,Rl.: 1990 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen Profil B/17 Il.: 1950 mm,Rl.: 1990 mm
Keilriemen Profil B/17 Il.: 1950 mm,Rl.: 1990 mm
Keilriemen Profil B/17 Il.: 1950 mm,Rl.: 1990 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561514540
Herst.-Nr.:
     17/19501600
EAN/GTIN:
     4045786034531
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215 b/17
Keilriemen Profil B/17 Technische Daten: Norm: nach DIN 2215/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 17 mm Höhe h: ähnlich 11 mm Gewicht: ähnlich 0,196 kg/m
Weitere Informationen:
Innenlänge Li:
1950 mm
Richtlänge Ld ISO:
1990 mm
Riemen-Nr.:
B 77
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 17x1700 din2215, Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 1561514540, 61514540
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,62*
€ 35,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,41*
€ 37,20*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,96*
€ 38,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,39*
€ 40,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 31,28*
€ 41,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.