Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen Profil B/17 Il.: 6477 mm,Rl.: 6517 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen Profil B/17 Il.: 6477 mm,Rl.: 6517 mm
Keilriemen Profil B/17 Il.: 6477 mm,Rl.: 6517 mm
Keilriemen Profil B/17 Il.: 6477 mm,Rl.: 6517 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561514826
Herst.-Nr.:
     17/64771600
EAN/GTIN:
     4045786511490
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215 b/17
Keilriemen Profil B/17 Technische Daten: Norm: nach DIN 2215/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 17 mm Höhe h: ähnlich 11 mm Gewicht: ähnlich 0,196 kg/m
Weitere Informationen:
Innenlänge Li:
6477 mm
Richtlänge Ld ISO:
6517 mm
Riemen-Nr.:
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 17x1700 din2215, 1561514826, 61514826
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.