Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 1600 mm
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 1600 mm
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 1600 mm
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 1600 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561518250
Herst.-Nr.:
     22/16001600
EAN/GTIN:
     4045786037372
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Keilriemen Profil C/22 Technische Daten: Norm: nach DIN 2215/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 22 mm Höhe h: ähnlich 14 mm Gewicht: ähnlich 0,324 kg/m
Weitere Informationen:
Innenlänge Li:
1600 mm
Richtlänge Ld ISO:
1658 mm
Riemen-Nr.:
C 63
Weitere Suchbegriffe: Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 1561518250, 61518250
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,65*
€ 40,95*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,15*
€ 42,42*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,76*
€ 44,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,08*
€ 46,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,57*
€ 47,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.