| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561518265 Herst.-Nr.: 22/18001600 EAN/GTIN: 4045786037440 |
| |
|
| | |
| Keilriemen Profil C/22 Technische Daten: Norm: nach DIN 2215/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 22 mm Höhe h: ähnlich 14 mm Gewicht: ähnlich 0,324 kg/m Weitere Informationen: | | Innenlänge Li: | 1800 mm | Richtlänge Ld ISO: | 1858 mm | Riemen-Nr.: | C 71 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 1561518265, 61518265 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 32,00* | € 45,52* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,83* | € 47,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,66* | € 49,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 38,18* | € 51,64* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,02* | € 52,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|