Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 1956 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 1956 mm
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 1956 mm
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 1956 mm
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 1956 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561518272
Herst.-Nr.:
     22/19561600
EAN/GTIN:
     4045786037501
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Keilriemen Profil C/22 Technische Daten: Norm: nach DIN 2215/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 22 mm Höhe h: ähnlich 14 mm Gewicht: ähnlich 0,324 kg/m
Weitere Informationen:
Innenlänge Li:
1956 mm
Richtlänge Ld ISO:
2014 mm
Riemen-Nr.:
Weitere Suchbegriffe: 1561518272, 61518272
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.