Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 2032 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 2032 mm
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 2032 mm
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 2032 mm
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 2032 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561518276
Herst.-Nr.:
     22/20321600
EAN/GTIN:
     4045786037532
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Keilriemen Profil C/22 Technische Daten: Norm: nach DIN 2215/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 22 mm Höhe h: ähnlich 14 mm Gewicht: ähnlich 0,324 kg/m
Weitere Informationen:
Innenlänge Li:
2032 mm
Richtlänge Ld ISO:
2090 mm
Riemen-Nr.:
Weitere Suchbegriffe: 1561518276, 61518276
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.