Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 2464 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 2464 mm
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 2464 mm
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 2464 mm
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 2464 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561518321
Herst.-Nr.:
     22/24641600
EAN/GTIN:
     4045786037716
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Keilriemen Profil C/22 Technische Daten: Norm: nach DIN 2215/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 22 mm Höhe h: ähnlich 14 mm Gewicht: ähnlich 0,324 kg/m
Weitere Informationen:
Innenlänge Li:
2464 mm
Richtlänge Ld ISO:
2522 mm
Riemen-Nr.:
Weitere Suchbegriffe: 1561518321, 61518321
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.