Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 3200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 3200 mm
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 3200 mm
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 3200 mm
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 3200 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561518380
Herst.-Nr.:
     22/32001600
EAN/GTIN:
     4045786037914
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Keilriemen Profil C/22 Technische Daten: Norm: nach DIN 2215/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 22 mm Höhe h: ähnlich 14 mm Gewicht: ähnlich 0,324 kg/m
Weitere Informationen:
Innenlänge Li:
3200 mm
Richtlänge Ld ISO:
3258 mm
Riemen-Nr.:
C 126
Weitere Suchbegriffe: Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 1561518380, 61518380
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,16*
€ 76,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,90*
€ 79,01*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,82*
€ 81,80*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,93*
€ 82,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,92*
€ 85,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.