Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftband Profil SPB Richtlänge: 7500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftband Profil SPB Richtlänge: 7500 mm
Kraftband Profil SPB Richtlänge: 7500 mm
Kraftband Profil SPB Richtlänge: 7500 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561530125
Herst.-Nr.:
     SPB/7500
EAN/GTIN:
     4330816707753
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen spb 3350
Kraftband Eigenschaften: • Kraftbänder bzw. Verbundriemen bestehen aus 1–5 Einzelriemen • Verbunden durch eine Deckplatte am Riemenrücken • Kompatibel mit Keilrillenscheiben gemäß DIN 2211 und ISO 4183 Technische Daten: Norm: nach DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Hinweis: Preis pro Rippe, für Riemen mit mehreren Rippen gilt: Preis (lt. Tabelle) x Anzahl der Rippen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,195 kg/m
Höhe h:
15,6 mm
Profil:
SPB
Breite b0:
16,5 mm
Richtlänge:
7500 mm
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, kraftband spb, 1561530125, 61530125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,99*
€ 550,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,06*
€ 522,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,99*
€ 492,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,89*
€ 478,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,14*
€ 458,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.