| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1561531120 Herst.-Nr.: KB SPZ 1600 EAN/GTIN: 4045786080842 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kraftband Eigenschaften: • Kraftbänder bzw. Verbundriemen bestehen aus 1–5 Einzelriemen • Verbunden durch eine Deckplatte am Riemenrücken • Kompatibel mit Keilrillenscheiben gemäß DIN 2211 und ISO 4183 Technische Daten: Norm: nach DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Hinweis: Preis pro Rippe, für Riemen mit mehreren Rippen gilt: Preis (lt. Tabelle) x Anzahl der Rippen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,074 kg/m | Höhe h: | 10,5 mm | Profil: | SPZ | Breite b0: | 9,7 mm | Richtlänge: | 1600 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1561531120, 61531120 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |