Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftband SPZ 2120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftband SPZ 2120
Kraftband SPZ 2120
Kraftband SPZ 2120
Artikel-Nr.:
     214I-1561531145
Herst.-Nr.:
     KB SPZ 2120
EAN/GTIN:
     4045786081214
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
kraftband
Kraftband Eigenschaften: • Kraftbänder bzw. Verbundriemen bestehen aus 1–5 Einzelriemen • Verbunden durch eine Deckplatte am Riemenrücken • Kompatibel mit Keilrillenscheiben gemäß DIN 2211 und ISO 4183 Technische Daten: Norm: nach DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Hinweis: Preis pro Rippe, für Riemen mit mehreren Rippen gilt: Preis (lt. Tabelle) x Anzahl der Rippen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,074 kg/m
Höhe h:
10,5 mm
Profil:
SPZ
Breite b0:
9,7 mm
Richtlänge:
2120 mm
Weitere Suchbegriffe: 1561531145, 61531145
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.