Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnflachriemen T 5 400 mm, Breite: 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnflachriemen T 5 400 mm, Breite: 10 mm
Zahnflachriemen T 5 400 mm, Breite: 10 mm
Zahnflachriemen T 5 400 mm, Breite: 10 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561561253
Herst.-Nr.:
     T5 400/1016ZA
EAN/GTIN:
     4045786368124
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Zahnriemen PU Profil T5, Riemenbreite 10 mm Eigenschaften: • Mit Stahlzugstrang • Teilung: 5 mm
Weitere Informationen:
Typ:
T5/400
Zähnezahl:
80
Länge Lw:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: 1561561253, 61561253
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.