Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnflachriemen T 5 1380mm, Breite: 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnflachriemen T 5 1380mm, Breite: 10 mm
Zahnflachriemen T 5 1380mm, Breite: 10 mm
Zahnflachriemen T 5 1380mm, Breite: 10 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561563103
Herst.-Nr.:
     T51380/1016ZA
EAN/GTIN:
     4045786373050
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Zahnriemen PU Profil T5, Riemenbreite 10 mm Eigenschaften: • Mit Stahlzugstrang • Teilung: 5 mm
Weitere Informationen:
Typ:
T5/1380
Zähnezahl:
276
Länge Lw:
1380 mm
Weitere Suchbegriffe: 1561563103, 61563103
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.