Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnflachriemen T 10 260 mm, Breite: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnflachriemen T 10 260 mm, Breite: 20 mm
Zahnflachriemen T 10 260 mm, Breite: 20 mm
Zahnflachriemen T 10 260 mm, Breite: 20 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561570104
Herst.-Nr.:
     4045786383219
EAN/GTIN:
     4045786383219
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Zahnriemen PU Profil T10, Riemenbreite 20 mm Eigenschaften: • Mit Stahlzugstrang • Teilung: 10 mm
Weitere Informationen:
Typ:
T10/260
Zähnezahl:
26
Länge Lw:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: 1561570104, 61570104
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.