Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnflachriemen T 10 400 mm, Breite: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnflachriemen T 10 400 mm, Breite: 20 mm
Zahnflachriemen T 10 400 mm, Breite: 20 mm
Zahnflachriemen T 10 400 mm, Breite: 20 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561570204
Herst.-Nr.:
     4045786383530
EAN/GTIN:
     4045786383530
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Zahnriemen PU Profil T10, Riemenbreite 20 mm Eigenschaften: • Mit Stahlzugstrang • Teilung: 10 mm
Weitere Informationen:
Typ:
T10/400
Zähnezahl:
40
Länge Lw:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: 1561570204, 61570204
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.