Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnflachriemen T 10 450 mm, Breite: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnflachriemen T 10 450 mm, Breite: 20 mm
Zahnflachriemen T 10 450 mm, Breite: 20 mm
Zahnflachriemen T 10 450 mm, Breite: 20 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561570354
Herst.-Nr.:
     4045786383776
EAN/GTIN:
     4045786383776
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Zahnriemen PU Profil T10, Riemenbreite 20 mm Eigenschaften: • Mit Stahlzugstrang • Teilung: 10 mm
Weitere Informationen:
Typ:
T10/450
Zähnezahl:
45
Länge Lw:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: 1561570354, 61570354
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.