Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnflachriemen T 10 810 mm, Breite: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnflachriemen T 10 810 mm, Breite: 20 mm
Zahnflachriemen T 10 810 mm, Breite: 20 mm
Zahnflachriemen T 10 810 mm, Breite: 20 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561571054
Herst.-Nr.:
     4045786385053
EAN/GTIN:
     4045786385053
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Zahnriemen PU Profil T10, Riemenbreite 20 mm Eigenschaften: • Mit Stahlzugstrang • Teilung: 10 mm
Weitere Informationen:
Typ:
T10/810
Zähnezahl:
81
Länge Lw:
810 mm
Weitere Suchbegriffe: 1561571054, 61571054
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.