Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnflachriemen T 10 900 mm, Breite: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnflachriemen T 10 900 mm, Breite: 20 mm
Zahnflachriemen T 10 900 mm, Breite: 20 mm
Zahnflachriemen T 10 900 mm, Breite: 20 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561571254
Herst.-Nr.:
     T10/900/20
EAN/GTIN:
     4045786385459
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Zahnriemen PU Profil T10, Riemenbreite 20 mm Eigenschaften: • Mit Stahlzugstrang • Teilung: 10 mm
Weitere Informationen:
Typ:
T10/900
Zähnezahl:
90
Länge Lw:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: 1561571254, 61571254
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.