Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnflachriemen T 10 960 mm, Breite: 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnflachriemen T 10 960 mm, Breite: 20 mm
Zahnflachriemen T 10 960 mm, Breite: 20 mm
Zahnflachriemen T 10 960 mm, Breite: 20 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561571404
Herst.-Nr.:
     T10/960/20
EAN/GTIN:
     4045786385770
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Zahnriemen PU Profil T10, Riemenbreite 20 mm Eigenschaften: • Mit Stahlzugstrang • Teilung: 10 mm
Weitere Informationen:
Typ:
T10/960
Zähnezahl:
96
Länge Lw:
960 mm
Weitere Suchbegriffe: 1561571404, 61571404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.