Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Buchsen 1008/15 metr. Bohr., Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taper-Buchsen 1008/15 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 1008/15 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 1008/15 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 1008/15 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     214I-1561601015
Herst.-Nr.:
     1008/1500ZA
EAN/GTIN:
     4045786401081
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Taper-Buchse 1008 Eigenschaften: • Mit metrischer Bohrung • Konische • Geschlitzte Spannbuchsen zur Befestigung von Antriebselementen auf Wellen • Nut nach DIN 6885 Teil 1 Material: EN - GJL 250 - DIN EN 1561 Technische Daten: • Anzug: 5,6 Nm • Buchsenlänge: 22,3 mm • Durchmesser: 35,0 mm • Gewicht: 0,16 kg
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø d2:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, PTS-Taper-Buchse, Buchse, PTS-Buchse, 1561601015, 61601015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.