Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Buchsen 1210/30 metr. Bohr., Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taper-Buchsen 1210/30 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 1210/30 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 1210/30 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 1210/30 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     214I-1561601230
Herst.-Nr.:
     1210/30
EAN/GTIN:
     4045786252362
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Taper-Buchse 1210 Eigenschaften: • Mit metrischer Bohrung • Konische • Geschlitzte Spannbuchsen zur Befestigung von Antriebselementen auf Wellen • Nut nach DIN 6885 Teil 1 Material: EN - GJL 250 - DIN EN 1561 Technische Daten: • Anzug: 19,6 Nm • Buchsenlänge: 25,4 mm • Durchmesser: 47,5 mm • Gewicht: 0,32 kg
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø d2:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-spannbuchse 1210 30mm, tl buchse, taper-buchse 1210, PTS-Taper-Buchse, Buchse, PTS-Buchse, 1561601230, 61601230
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.