Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Buchsen 1615/40 metr. Bohr., Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taper-Buchsen 1615/40 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 1615/40 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 1615/40 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 1615/40 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     214I-1561601640
Herst.-Nr.:
     1615/40
EAN/GTIN:
     4045786252706
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Taper-Buchse 1615 Eigenschaften: • Mit metrischer Bohrung • Konische • Geschlitzte Spannbuchsen zur Befestigung von Antriebselementen auf Wellen • Nut nach DIN 6885 Teil 1 Material: EN - GJL 250 - DIN EN 1561 Technische Daten: • Anzug: 19,6 Nm • Buchsenlänge: 38,1 mm • Durchmesser: 57,0 mm • Gewicht: 0,60 kg
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø d2:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taperbuchse 1615 - 40, tl buchse, taper-buchse 1615, PTS-Taper-Buchse, Buchse, PTS-Buchse, 1561601640, 61601640
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.