Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Buchsen 2012/18 metr. Bohr., Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taper-Buchsen 2012/18 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 2012/18 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 2012/18 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 2012/18 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     214I-1561601718
Herst.-Nr.:
     2012/18
EAN/GTIN:
     4045786251792
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Taper-Buchse 2012 Eigenschaften: • Mit metrischer Bohrung • Konische • Geschlitzte Spannbuchsen zur Befestigung von Antriebselementen auf Wellen • Nut nach DIN 6885 Teil 1 Material: EN - GJL 250 - DIN EN 1561 Technische Daten: • Anzug: 30,4 Nm • Buchsenlänge: 31,8 mm • Durchmesser: 70,0 mm • Gewicht: 0,75 kg
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø d2:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-spannbuchse 2012 bohrung 18mm, tl buchse, taper-buchse 2012, PTS-Taper-Buchse, Buchse, PTS-Buchse, 1561601718, 61601718
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.