Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Buchsen 2012/19 metr. Bohr., Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taper-Buchsen 2012/19 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 2012/19 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 2012/19 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 2012/19 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     214I-1561601719
Herst.-Nr.:
     2012/19
EAN/GTIN:
     4045786251884
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchse 2012 Eigenschaften: • Mit metrischer Bohrung • Konische • Geschlitzte Spannbuchsen zur Befestigung von Antriebselementen auf Wellen • Nut nach DIN 6885 Teil 1 Material: EN - GJL 250 - DIN EN 1561 Technische Daten: • Anzug: 30,4 Nm • Buchsenlänge: 31,8 mm • Durchmesser: 70,0 mm • Gewicht: 0,75 kg
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø d2:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-spannbuchse 2012-19, tl buchse, taper-buchse 2012, PTS-Taper-Buchse, Buchse, PTS-Buchse, 1561601719, 61601719
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.