Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Buchsen 2517/24 metr. Bohr., Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taper-Buchsen 2517/24 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 2517/24 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 2517/24 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 2517/24 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     214I-1561601824
Herst.-Nr.:
     2517/24
EAN/GTIN:
     4045786252164
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Taper-Buchse 2517 Eigenschaften: • Mit metrischer Bohrung • Konische • Geschlitzte Spannbuchsen zur Befestigung von Antriebselementen auf Wellen • Nut nach DIN 6885 Teil 1 Material: EN - GJL 250 - DIN EN 1561 Technische Daten: • Anzug: 48,0 Nm • Buchsenlänge: 44,5 mm • Durchmesser: 85,5 mm • Gewicht: 1,06 kg
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø d2:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-buchse 2517, tl buchse, taper-spannbuchse 24mm, PTS-Taper-Buchse, Buchse, PTS-Buchse, 1561601824, 61601824
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.