Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Buchsen 4040/50 metr. Bohr., Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taper-Buchsen 4040/50 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 4040/50 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 4040/50 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Taper-Buchsen 4040/50 metr. Bohr., Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     214I-1561602350
Herst.-Nr.:
     4040/50
EAN/GTIN:
     4045786253079
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Taper-Buchse 4040 Eigenschaften: • Mit metrischer Bohrung • Konische • Geschlitzte Spannbuchsen zur Befestigung von Antriebselementen auf Wellen • Nut nach DIN 6885 Teil 1 Material: EN - GJL 250 - DIN EN 1561 Technische Daten: • Anzug: 169,0 Nm • Buchsenlänge: 101,6 mm • Durchmesser: 146,0 mm • Gewicht: 7,68 kg
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø d2:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taper-buchse 4040, tl buchse, taper-spannbuchse 50 mm, PTS-Taper-Buchse, Buchse, PTS-Buchse, 1561602350, 61602350
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 61,93*
€ 79,32*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,81*
€ 215,84*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,22*
€ 251,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.