Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilr.-Scheiben SPZ/10 5-rillig, 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilr.-Scheiben SPZ/10 5-rillig, 85 mm
Keilr.-Scheiben SPZ/10 5-rillig, 85 mm
Keilr.-Scheiben SPZ/10 5-rillig, 85 mm
Keilr.-Scheiben SPZ/10 5-rillig, 85 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561610140
Herst.-Nr.:
     SPZ10/85/5
EAN/GTIN:
     4045786249942
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen Profil SPZ/10 Die Funktion eines Keilriemenantriebs wird wesentlich von den zugehörigen Keilrillenscheiben beeinflusst. Sie sind nach DIN 2211 in Abstimmung mit den ISO-Normen genormt und entsprechen somit internationalen Standards. Es werden die folgenden Keilrillenscheibentypen unterschieden: • Vollscheiben • Bodenscheiben • Armscheiben • Keilrillenscheiben für Taper-Buchsen • Keilrillenscheiben für zylindrische Bohrung Hinweise für die Auswahl: • Es sind Standard-Scheibendurchmesser zu bevorzugen • Der Mindestscheibendurchmesser soll nicht unterschritten werden Hinweise für den Einsatz: • Keilrillenscheiben müssen sauber und gratfrei sein. Sie sind fluchtend zu montieren • Beschädigte oder verschlissene Keilrillenscheiben sollten rechtzeitig ausgewechselt werden Tiefrillenscheiben: Tiefrillenscheiben haben durch hochgezogene Rillenflanken eine vergrößerte obere Rillenbreite und Rillentiefe. Einsatzbereiche sind senkrecht stehende Wellen und verschränkte Antriebe. Auswuchten: Die Listenpreise gelten für in einer Ebene nach DIN/ISO 1940 ausgewuchtete GG-Scheiben wie folgt: Gütestufe G 6,3 für Ø dd <= 400 mm bei n = 1500 min-1, für Ø dd > 400 mm bei v = 30 m/s. Die Auswuchtung wird ohne Nut auf glattem Wuchtdorn vorgenommen. Für Maschinen, deren Läufer mit einer in das Wellenende eingesetzten vollen Passfeder ausgewuchtet sind, muss mit folgendem Vermerk bestellt werden: „Ausgewuchtet mit Fertigbohrung und leerer Nut auf glattem Wuchtdorn ohne eingesetzte Passfeder.“ Ein Auswuchten in zwei Ebenen Gütestufe G 6,3 oder feiner ist erforderlich, wenn v >= 30 m/s oder das Verhältnis Richtdurchmesser zu Kranzbreite dd : b2 < 4 ist bei v > 20 m/s. Mehrpreis auf Anfrage nach Bekanntgabe der Betriebsdrehzahl. Fertigungstechnische Änderungen der Ausführungen vorbehalten. Eigenschaften: • Rillen nach DIN 2211 • Material: EN – GJL 200 – DIN EN 1561 Ausführungen: rund(Vollmaterial) Vollscheibe rund Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) x Armscheibe
Weitere Informationen:
Wirk-Ø dw:
85 mm
Anzahl der Rillen:
5
Kranzbereich b2:
64 mm
Ausführung/Typ:
rund(Vollmaterial) 6
Art der Scheibe:
Vollscheibe
Gewicht ohne Buchse:
1,00 kg
Taper-Buchse:
1610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.