Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.21T5/18-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.21T5/18-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.21T5/18-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.21T5/18-2
Artikel-Nr.:
     214I-1561616175
Herst.-Nr.:
     ZS 21T5/18-2
EAN/GTIN:
     4045786226264
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnscheibe Typ T5 – 10 mm mit Bordscheibe Eigenschaften: • Metrische Zahnscheibe • Für zylindrische Bohrung Einsatzbereiche: • Textilmaschinen • Hochpräzise CNC-Maschinen etc. Technische Daten: Teilung: 5 mm Für Riemenbreite: 10 mm Ausführung: 6F (mit Bordscheibe) Material: Aluminium Scheibenbreite b1: 15 mm Gesamtbreite B: 21 mm
Weitere Informationen:
D:
19 mm
Anzahl der Zähne:
18
dd:
28,65 mm
da:
27,80 mm
DB:
32,0 mm
Vorbohrung d dmax:
6 mm
Fertigbohrung:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 10mm 18 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 10 mm, 1561616175, 61616175
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.