Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.27T5/10-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.27T5/10-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.27T5/10-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.27T5/10-2
Artikel-Nr.:
     214I-1561616260
Herst.-Nr.:
     ZS 27T5/10-2
EAN/GTIN:
     4045786226127
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnscheibe Typ T5 – 16 mm mit Bordscheibe Eigenschaften: • Metrische Zahnscheibe • Für zylindrische Bohrung Einsatzbereiche: • Textilmaschinen • Hochpräzise CNC-Maschinen etc. Technische Daten: Teilung: 5 mm Für Riemenbreite: 16 mm Ausführung: 6F (mit Bordscheibe) Material: Aluminium Scheibenbreite b1: 21 mm Gesamtbreite B: 27 mm
Weitere Informationen:
D:
8 mm
Anzahl der Zähne:
10
dd:
15,92 mm
da:
15,05 mm
DB:
19,5 mm
Vorbohrung d dmax:
– mm
Fertigbohrung:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 1561616260, 61616260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.