Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.27T5/16-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.27T5/16-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.27T5/16-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.27T5/16-2
Artikel-Nr.:
     214I-1561616280
Herst.-Nr.:
     ZS 27T5/16-2
EAN/GTIN:
     4045786226240
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnscheibe Typ T5 – 16 mm mit Bordscheibe Eigenschaften: • Metrische Zahnscheibe • Für zylindrische Bohrung Einsatzbereiche: • Textilmaschinen • Hochpräzise CNC-Maschinen etc. Technische Daten: Teilung: 5 mm Für Riemenbreite: 16 mm Ausführung: 6F (mit Bordscheibe) Material: Aluminium Scheibenbreite b1: 21 mm Gesamtbreite B: 27 mm
Weitere Informationen:
D:
18 mm
Anzahl der Zähne:
16
dd:
25,47 mm
da:
24,60 mm
DB:
32,0 mm
Vorbohrung d dmax:
6 mm
Fertigbohrung:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 1561616280, 61616280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.