Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.27T5/30-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.27T5/30-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.27T5/30-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.27T5/30-2
Artikel-Nr.:
     214I-1561616330
Herst.-Nr.:
     ZS 27T5/30-2
EAN/GTIN:
     4045786226547
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnscheibe Typ T5 – 16 mm mit Bordscheibe Eigenschaften: • Metrische Zahnscheibe • Für zylindrische Bohrung Einsatzbereiche: • Textilmaschinen • Hochpräzise CNC-Maschinen etc. Technische Daten: Teilung: 5 mm Für Riemenbreite: 16 mm Ausführung: 6F (mit Bordscheibe) Material: Aluminium Scheibenbreite b1: 21 mm Gesamtbreite B: 27 mm
Weitere Informationen:
D:
34 mm
Anzahl der Zähne:
30
dd:
47,76 mm
da:
46,95 mm
DB:
51,0 mm
Vorbohrung d dmax:
8 mm
Fertigbohrung:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 1561616330, 61616330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.