Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.40T10/18-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.40T10/18-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.40T10/18-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.40T10/18-2
Artikel-Nr.:
     214I-1561616735
Herst.-Nr.:
     ZS 40T10/18-2
EAN/GTIN:
     4045786237222
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnscheibe Typ T10 – 25 mm mit Bordscheibe Eigenschaften: • Metrische Zahnscheibe • Für zylindrische Bohrung Einsatzbereiche: • Textilmaschinen • Hochpräzise CNC-Maschinen etc. Technische Daten: Teilung: 10 mm Für Riemenbreite: 25 mm Ausführung: 6F (mit Bordscheibe) Material: Aluminium Scheibenbreite b1: 30 mm Gesamtbreite B: 40 mm
Weitere Informationen:
D:
40 mm
Anzahl der Zähne:
18
dd:
57,29 mm
da:
55,45 mm
DB:
60 mm
Vorbohrung d dmax:
8 mm
Fertigbohrung:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 25mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 18 zähne, 1561616735, 61616735
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.