Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.40T10/36-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.40T10/36-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.40T10/36-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.40T10/36-2
Artikel-Nr.:
     214I-1561616790
Herst.-Nr.:
     ZS 40T10/36-2
EAN/GTIN:
     4045786237666
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnscheibe Typ T10 – 25 mm mit Bordscheibe Eigenschaften: • Metrische Zahnscheibe • Für zylindrische Bohrung Einsatzbereiche: • Textilmaschinen • Hochpräzise CNC-Maschinen etc. Technische Daten: Teilung: 10 mm Für Riemenbreite: 25 mm Ausführung: 6F (mit Bordscheibe) Material: Aluminium Scheibenbreite b1: 30 mm Gesamtbreite B: 40 mm
Weitere Informationen:
D:
70 mm
Anzahl der Zähne:
36
dd:
114,59 mm
da:
112,75 mm
DB:
119 mm
Vorbohrung d dmax:
10 mm
Fertigbohrung:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 1561616790, 61616790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.