Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.47T10/28-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.47T10/28-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.47T10/28-2
Zahnscheiben metrisch zyl.Bohr.47T10/28-2
Artikel-Nr.:
     214I-1561617040
Herst.-Nr.:
     ZS 47T10/28-2
EAN/GTIN:
     4045786237550
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnscheibe Typ T10 – 32 mm mit Bordscheibe Eigenschaften: • Metrische Zahnscheibe • Für zylindrische Bohrung Einsatzbereiche: • Textilmaschinen • Hochpräzise CNC-Maschinen etc. Technische Daten: Teilung: 10 mm Für Riemenbreite: 32 mm Ausführung: 6F (mit Bordscheibe) Material: Aluminium Scheibenbreite b1: 37 mm Gesamtbreite B: 47 mm
Weitere Informationen:
D:
60 mm
Anzahl der Zähne:
28
dd:
89,13 mm
da:
87,25 mm
DB:
93 mm
Vorbohrung d dmax:
12 mm
Fertigbohrung:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 1561617040, 61617040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.