Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenrolle, Kst.-Rad Gleitlager 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenrolle, Kst.-Rad Gleitlager 32 mm
Kastenrolle, Kst.-Rad Gleitlager 32 mm
Kastenrolle, Kst.-Rad Gleitlager 32 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561654192
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885066710
EAN/GTIN:
     4021885066710
Suchbegriffe:
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
Kastenrolle – geeignet für weiche Böden Material/Aufbau: • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt • Kunststoffrad (schwarz) • Gleitlager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
32 mm
Bauhöhe:
35 mm
Plattenmaß L x B:
52 x 25 mm
Lochabstand Platte:
39 mm
Loch-Ø Platte:
5,2 mm
Radbreite:
18 mm
Kugellager:
45
Weitere Suchbegriffe: Bockrolle, Räder, Rolle, 1561654192, 61654192
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
159
€ 6,99*
ab € 0,55*
€ 0,96*
Lager 214
159
€ 4,30*
ab € 0,65*
€ 1,14*
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,24*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.