Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, Gummirad, grauGleitlager 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle, Gummirad, grauGleitlager 80 mm
Lenkrolle, Gummirad, grauGleitlager 80 mm
Lenkrolle, Gummirad, grauGleitlager 80 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561654200
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885040031
EAN/GTIN:
     4021885040031
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle Thermoplast Material/Aufbau: • Gehäuse aus Stahlblech • Einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Radkörper aus Kunststoff (schwarz) • Lauffläche aus thermoplastischem Gummi (grau) • Gleitlager
Weitere Informationen:
Tragkraft:
50 kg
Rad-Ø:
80 mm
Bauhöhe:
99 mm
Plattenmaß L x B:
47 x 47 mm
Lochabstand Platte:
33 x 33 mm
Loch-Ø Platte:
5,3 mm
Radbreite:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, apparaterolle, Lenk, Rolle, 1561654200, 61654200
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 5,43*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 3,66*
€ 5,48*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,96*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 6,12*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,05*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.