Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Regler Standard G3/8 0,5-10bar inkl. Mano. BG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Regler Standard G3/8 0,5-10bar inkl. Mano. BG1
D-Regler Standard G3/8 0,5-10bar inkl. Mano. BG1
D-Regler Standard G3/8 0,5-10bar inkl. Mano. BG1
D-Regler Standard G3/8 0,5-10bar inkl. Mano. BG1
Artikel-Nr.:
     214I-1562005222
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     637.20 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1562005222
62005222
Druckregler Standard Eigenschaften: • Standardbauweise • Mit Manometer, beidseitig montierbar • Weitgehende Vordruckunabhängigkeit • Durchflussrichtung ist durch Pfeile gekennzeichnet • Druckeinstellung durch Stellschraube mit Kunststoffhandrad • Arretierung mit Gegenmutter • Schalttafelbefestigung mit Mutter und Scheibe am Deckel • Wandmontage mit Haltewinkel am Deckel Technische Daten: Material: Gehäuse: Zink-Druckguss, Dichtmaterial: NBR Druckbereich: 0,5–10 bar Durchflusswertmessung: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall deltap = 1 bar Mediumstemperatur: max. 60 °C Umgebungstemperatur: max. 80 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
550 g
Gewinde:
G 3/8 Zoll
A:
54 mm
B:
129,5 mm
DN:
6 mm
C:
32 mm
Durchfluss:
1000 l/min
Baugröße:
1
D:
97,5 mm
Eingangsdruck max.:
16 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.