|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214I-1562583810 Herst.-Nr.: 16002121 EAN/GTIN: 4032378621774 |
| |
|
|  |  |
 | Ladungssicherungsnetz Eigenschaften: • Alle vorhandenen Zurrpunkte nutzbar • Mit bis zu 6 Schnellspannern • Gurtbandbreite 25 mm • In das Netz integrierte Triangeln ermöglichen eine flexible Abspannung • Als Kombination Gurtband/Seilnetz besonders für kleine Ladungsteile geeignet • Mit Erweiterungsnetz verlängerbar auf eine Länge von bis zu 4925 mm • Besonders geringes Eigengewicht Maße: 1650 x 2950 mm Zulassung/Norm: • DoKEP 400 K: LC der Zurrpunkte: 400 daN, zGM bis zu 2 t (Kastenwagen), gem. DIN 75410-3 zGM bis zu 3,5 t, (Pritsche/Anhänger), gem. DIN 75410-1 • DoKEP 500 K: LC der Zurrpunkte: 500 daN, zGM > 2 t bis zu 5 t (Kastenwagen), gem. DIN 75410-3 • DoKEP 800 K: LC der Zurrpunkte: 800 daN, zGM > 5 t bis zu 7,5 t (Kastenwagen), gem. DIN 75410-3 zGM > 3,5 t bis zu 7,5 t (Pritschenfahrzeug), gem. DIN EN 12640 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | mit Teleskopstange | Typ: | 800K |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: autonetz, Ladungssicherung, Ladungssicherungsnetz, Sicherungsnetze, 1562583810, 62583810 |
|  |  |
| |