Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Abdecknetz Mw:35mm LxB:1,5x2,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container-Abdecknetz Mw:35mm LxB:1,5x2,2m
Container-Abdecknetz Mw:35mm LxB:1,5x2,2m
Artikel-Nr.:
     214I-1562583814
Herst.-Nr.:
     67711712
EAN/GTIN:
     4032378660025
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Sicherungsnetz/Container-Abdecknetz Eigenschaften: • Containernetze dienen zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden und LKWs • Einfache Handhabung • Als Sicherung gegen Fortwehen leichter, loser Güter während der Fahrt • Lange Lebensdauer Material: Polypropylen Multifilament (PPM)
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Breite:
2,2 m
Maschenweite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, autonetz, Netze, Containernetze, Ladungssicherung, 1562583814, 62583814
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.