Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Abdecknetz Mw:35mm LxB:1,5x2,7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container-Abdecknetz Mw:35mm LxB:1,5x2,7m
Container-Abdecknetz Mw:35mm LxB:1,5x2,7m
Artikel-Nr.:
     214I-1562583816
Herst.-Nr.:
     67711713
EAN/GTIN:
     4032378660032
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Sicherungsnetz/Container-Abdecknetz Eigenschaften: • Containernetze dienen zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden und LKWs • Einfache Handhabung • Als Sicherung gegen Fortwehen leichter, loser Güter während der Fahrt • Lange Lebensdauer Material: Polypropylen Multifilament (PPM)
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Breite:
2,7 m
Maschenweite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, gepäcknetz 30 x 150 cm, autonetz, dolezych ladungssicherungsnetz, Netze, Containernetze, Ladungssicherung, 1562583816, 62583816
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.