Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Alu gepr Handverletzung SL200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild Alu gepr Handverletzung SL200mm
Warnschild Alu gepr Handverletzung SL200mm
Artikel-Nr.:
     214I-1562605187
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     4044589006837
EAN/GTIN:
     4044589006837
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W024 Warnung...
Warnung vor Handverletzungen W024 W...
warnschild en iso 7010 w024 warnung...
Warnschild Warnung vor Handverletzungen Regel/Norm: • ASR A1.3 W024 • DIN EN ISO 7010 W024
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Größe SL:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-kennzeichnung, Hinweisschilder, Warnschild, „Warnung, vor, Handverletzungen”, Hinweisschild, Warnschilder, Warnzeichen, Schilder, Sicherheitsschild, Schild, Warnschild „Warnung vor Handverletzungen”, 1562605187, 62605187
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,89*
1
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 6,06*
1
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 6,06*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 6,63*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 5,08*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0330
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0331
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.0372
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
31.0330
ab € 53,68*
Ähnlich
Wolk
31.0371
ab € 24,07*
Ähnlich
Wolk
31.0372
ab € 31,95*
Ähnlich
Wolk
30.0371
ab € 7,02*
Ähnlich
Wolk
30.0372
ab € 4,63*
Ähnlich
Wolk
11.0330
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.0330
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
21.0331
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.