Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Pumpen zur Bewässerung
>
Saugschlauch
>
Artikel
Master-PUR FLAT H-Food DN 60
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214I-1562700671
Hersteller:
Masterflex
Herst.-Nr.:
314-060-501
EAN/GTIN:
4053863047817
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Lebensmittel-/Pharmaschlauch Master-PUR Flat H-Food Eigenschaften: • Extrem flexibel • Innen glatt • Spiralfrei • Extrem vibrationsfest • Mikroben- und hydrolyseresistent • Hoch abriebfest • Strömungstechnisch optimal • Hohe Zug- und Reißfestigkeit • Halogen- und weichmacherfrei • Dauerknickbeständig • Gas- und flüssigkeitsdicht Beständigkeit: • Allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit • Lösungsmittel-, öl-, benzinbeständig Zulassung/Norm: • Lebensmittelecht (FDA) • Schläuche entsprechen den folgenden europäischen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: EU-Verordnung 1935/2004, 10/2011 und 1282/2011 • Werkstoffe entsprechen den folgenden lebensmittelrechtlichen Bestimmungen: FDA 21 CFR §177.2600 - FDA 21 CFR §178.2010 • Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU Einsatzbereiche: • Einsatz als Kompensator – spiralfreier Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe • Feststofftransport an Siebmaschinen • Ableitschlauch an Verladestationen Technische Daten: Wandung: reines Polyether-Polyurethan Wandstärke: 1,5 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
60 mm
Gewicht:
380 g/m
... >
Masterflex
>
Lebensmittel-/Pharmaschlauch
>
Master-PUR Flat H-Food
Weitere Suchbegriffe:
ansauggarnitur
,
1562700671
,
62700671
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 811,59*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 81,159* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 993,53*
€ 1.182,3007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 970,79*
€ 1.155,2401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 903,22*
€ 1.074,8318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 858,80*
€ 1.021,972
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 811,59*
€ 965,7921
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen