Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polderflex PUR DN 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polderflex PUR DN 70
Polderflex PUR DN 70
Polderflex PUR DN 70
Artikel-Nr.:
     214I-1562700968
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     118-070-101
EAN/GTIN:
     4053863001277
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Absaug-/Förderschlauch Polderflex PUR Eigenschaften: • Extrem druck- und vakuumfest • Innen und außen glatt • Mikrobenresistent • Permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 109 omega Einsatzbereiche: • Saug- und Förderschlauch für extremste Einsatzbereiche • Förderung von Kies und Steinen • Sanierung von Gleisanlagen • Transportschlauch für Umschlag- und Förderanlagen • Absaugung von Glasresten, Glaswolle, Steinwolle, Schlacken, Walzzunder und Sinterstoffen • Absaug- und Förderschlauch für Steinbrüche, Zementwerke, Werften und Hafenanlagen • Bei höchsten Anforderungen an Abriebfestigkeit und Standzeit • Arbeitsschlauch für Silofahrzeuge und Verladebetriebe Technische Daten: Wandung: reines Polyester-Polyurethan (nach DIN 53 516 abriebfester als vergleichbares Polyether-Polyurethan) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 3–5 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
70 mm
Außen-Ø:
81,50 mm
Betriebsdruck:
5,050 bar
Biegeradius:
350 mm
Gewicht:
1770 g/m
Vakuum:
0,950 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 63,171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 820,44*
€ 976,3236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 799,69*
€ 951,6311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 729,70*
€ 868,343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 672,43*
€ 800,1917
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 631,71*
€ 751,7349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.